Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-gesteuerte DMX-Schnittstelle Pre-assembled


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18501157
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM116
EAN/GTIN:
     5410329328634
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
USB-gesteuerte DMX-Schnittstelle, Abmessungen L x B x H: 106 x 101 mm, Abmessungen L x B x T: 106 x 101 x 44.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.352 kg
Nettogewicht:
0.352 kg
Höhe:
49 mm
Breite:
163 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 97,90*
€ 7,60*
ab € 122,96*
€ 126,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG