Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz LED-Blinklicht DIY kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velleman MK148 Geeignet für die Verwendung innen 2Lampen Grün Beleuchtungsdekoration
Velleman MK148 Geeignet für die Verwendung innen 2Lampen Grün Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     115-18500464
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK148
EAN/GTIN:
     5410329001483
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz LED-Blinklicht, Platinengrösse L x B: 55 x 32 mm, Spannungsversorgung: 1 x Batterie 9 V (49x27x17 mm) / 9…12 VDC, Stromverbrauch: 50 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Nettogewicht:
0.044 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,08*
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 9,08*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,00*
€ 9,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588539
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG