Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bausatz Digitaluhr Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500316
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK151
EAN/GTIN:
     5410329234478
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Bausatz Digitaluhr, Abmessungen L x B x H: 101 x 92 mm, 24 Stunden-Uhr: 12/24 h wählbar, Ausführung: Bausatz, Spannungsversorgung: 9 VAC/DC, Abmessungen L x B x T: 101 x 92 x 45 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.139 kg
Nettogewicht:
0.139 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Bausätze
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 22,19*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,80*
€ 22,20*
€ 4,00*
ab € 21,63*
€ 24,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG