Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blinkender Weihnachtsbaum Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500241
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK142
EAN/GTIN:
     5410329001421
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Blinkender Weihnachtsbaum, Platinengrösse L x B: 45 x 41 mm, Ausführung: Bausatz, Spannungsversorgung: 1 x Batterie CR2032 (3 V), Stromverbrauch: 5 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.029 kg
Nettogewicht:
0.029 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd-led, Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 11,01*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,32*
€ 11,02*
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 11,35*
€ 3,50*
ab € 14,06*
€ 16,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 2,35*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 10800
ab € 4,21*
Sonstiges
Toolcraft
588539
ab € 6,25*
Sonstiges
Bernstein
05-0030
ab € 1,86*
Sonstiges
Voltcraft
SNG-600-OW
ab € 9,23*
Sonstiges
k.A.
400009
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG