Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Elektronischer Thermostat Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500175
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK138
EAN/GTIN:
     5410329001384
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz Elektronischer Thermostat, Platinengrösse L x B: 62 x 54 mm, Schaltpunkte: von +5...+30 °C einstellbar, Relaisausgang: 1 Wechsler 3 A, 24 VDC, Spannungsversorgung: 12 VDC, Stromverbrauch: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.060 kg
Nettogewicht:
0.060 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 8,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 8,79*
pro Stück
€ 25,00*
ab € 8,83*
€ 10,82*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,07*
€ 11,80*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 11,83*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588539
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG