Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Kabeltester Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz Kabeltester Bausatz
Artikel-Nr.:
     115-18500134
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK132
EAN/GTIN:
     5410329001322
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
kabelader-prüfgerät
Bausatz Kabeltester, Platinengrösse L x B: 56 x 40 mm, Spannungsversorgung: 1 x Batterie 9 V (49x27x17 mm), Stromverbrauch: 10 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.061 kg
Nettogewicht:
0.061 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG