Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz Kriechender Microbug Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500126
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK129
EAN/GTIN:
     5410329001292
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
Bausatz Kriechender Microbug, Platinengrösse L x B: 100 x 90 mm, Spannungsversorgung: 2 x Batterie LR03 (3 V)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.078 kg
Nettogewicht:
0.078 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz, spielzeugroboter, Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 14,97*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 14,98*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 14,05*
€ 16,18*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,84*
€ 21,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG