Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz: LED-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18500117
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSAH187
EAN/GTIN:
     5410329409456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bausatz: LED-Dimmer, Typ=WSAH187, Breite=40 mm, Höhe=35 mm, Länge=100 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Bausatz Typ=Niederspannungs-LED-Dimmer, Geeignet für=Car, Inhalt=9x Various Resistors, Diode, Zener Diode, IC Socket, 5x Various Capacitors, Voltage Regulator, 2x Terminal Blocks, Transistor, Type LM324N IC, LED, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
155 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.