Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz: Stromsparer/Timer Selbstbaukit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500104
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8075
EAN/GTIN:
     5410329348281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz: Stromsparer/Timer, Platinengrösse L x B: 65 x 50 mm, Ausführung: Selbstbaukit, Spannungsversorgung: 100...240 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.254 kg
Nettogewicht:
0.254 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG