Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz: Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500103
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8067
EAN/GTIN:
     5410329325930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Bausatz: Temperatursensor, Platinengrösse L x B: 55 x 35 mm, Spannungsversorgung: 12 VDC / 15 VDC, Stromverbrauch: 30 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.207 kg
Nettogewicht:
0.207 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG