Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz „4-Kanal-Lauflicht“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500098
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8032
EAN/GTIN:
     5410329080327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz „4-Kanal-Lauflicht“, Platinengrösse L x B: 100 x 83 mm, Spannungsversorgung: 110...240 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.231 kg
Nettogewicht:
0.231 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG