Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz: Multifunktionaler Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500096
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8028
EAN/GTIN:
     5410329080280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz: Multifunktionaler Dimmer, Platinengrösse L x B: 100 x 82 mm, Spannungsversorgung: 110...125 VAC / 220...240 VAC, 50/60 Hz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.306 kg
Nettogewicht:
0.306 kg
Höhe:
38 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG