Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz „Netzspannungsdetektor“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz „Netzspannungsdetektor“
Artikel-Nr.:
     115-18500091
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7101
EAN/GTIN:
     5410329071011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz „Netzspannungsdetektor“, Platinengrösse L x B: 52 x 64 mm, Spannungsversorgung: 9 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.096 kg
Nettogewicht:
0.096 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG