Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz „4-Kanal-Lauflicht“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500085
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K5200
EAN/GTIN:
     5410329052003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz „4-Kanal-Lauflicht“, Platinengrösse L x B: 110 x 85 mm, Spannungsversorgung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.297 kg
Nettogewicht:
0.297 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG