Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Kanal Relaiskarte (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18500084
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WSRC8056
EAN/GTIN:
     5410329283049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
velleman leistungsrelais
8-Kanal Relaiskarte (Bausatz), Typ=WSRC8056, Breite=107 mm, Höhe=30 mm, Länge=160 mm, Länge der Platine=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Bausatz Typ=8-Kanal-Relaiskarte, Geeignet für=Remote Control Units & Domotics, Inhalt=Jumper Wires, 12x Diodes, Zener Diode, 24x Various Resistors, 2x Pushbuttons, 5x Various Capacitors, IC, 10x LEDs, 9x Transistors, 3x Headers, 19x Screw Connectors, 8x Voltage Dependent Resistors, Voltage Regulator, 8x Relays, Type PIC16F630 IC, Kern (Core)=PIC16, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Relaisplatine, Schnittstellen=RS-232, Systemanforderungen=Windows
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
445 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Weitere Suchbegriffe: ly relais, 8-Kanal Relaiskarte (Bausatz)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 70,23*
€ 3,50*
ab € 59,41*
€ 76,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.