Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz: Lautsprecher-Schutzschalter Selbstbaukit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500082
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K4700
EAN/GTIN:
     5410329047009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
Bausatz: Lautsprecher-Schutzschalter, Platinengrösse L x B: 55 x 125 mm, Ausführung: Selbstbaukit, Spannungsversorgung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.313 kg
Nettogewicht:
0.313 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG