Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausatz „Scheibenwischer/Intervallautomatik“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500072
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K2599
EAN/GTIN:
     5410329025991
Suchbegriffe:
Bausätze
Bausatz „Scheibenwischer/Intervallautomatik“, Platinengrösse L x B: 82 x 56 mm, Spannungsversorgung: 12...15 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.134 kg
Nettogewicht:
0.134 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG