Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4-Kanal USB-Recorder/Logger (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500033
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8047
EAN/GTIN:
     5410329217204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
4-Kanal USB-Recorder/Logger (Bausatz), RMS Ausgang: 2 x 5 W @ 4 Ohm, 14 V, 10% THD, Eingänge: 0...3 VDC, 0...6 VDC, 0...15 VDC, 0...30 VDC, Spannungsversorgung: über USB-Kabel, Eingangswiderstand: 1 MΩ, Empfindlichkeit: 10 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.380 kg
Nettogewicht:
0.380 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG