Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DMX-Schnittstelle über USB (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500031
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8062
EAN/GTIN:
     5410329319069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
DMX-Schnittstelle über USB (Bausatz), Abmessungen L x B x H: 106 x 101 x 44.5 mm, Spannungsversorgung: über USB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.426 kg
Nettogewicht:
0.426 kg
Höhe:
44 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG