Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzgerät 3-30VDC/3A (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500012
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K7203
EAN/GTIN:
     5410329072032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
Netzgerät 3-30VDC/3A (Bausatz), Platinengrösse L x B: 130 x 91 mm, Ausgangsspannung: 3...30 VDC, stabilisiert, Ausgangsstrom: 3 A Max., Spannungsversorgung: 9...30 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.475 kg
Nettogewicht:
0.475 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG