Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verstärker 2x30 W (montiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500011
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM113
EAN/GTIN:
     5410329310974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Verstärker 2x30 W (montiert), Platinengrösse L x B: 69 x 51 mm, Musikleistung: 2 x 30 W @ 4 Ω, RMS Ausgang: 2 x 15 W @ 4 Ω, 2 x 10 W @ 8 Ω, Frequenzgang: 7 Hz...60 kHz (-3 dB), Spannungsversorgung: 2 x 12 VAC/2 A (50 W Trafo), Kanaltrennung: 70 dB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velleman
212048C
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG