Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2-Kanal RF-Sender (Bausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18500009
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8059
EAN/GTIN:
     5410329312046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausätze
2-Kanal RF-Sender (Bausatz), Abmessungen L x B x H: 63 x 40 x 16 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.203 kg
Nettogewicht:
0.203 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG