| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18386790 Herst.-Nr.: DX-250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitales Dosiersystem, Typ=DX-250, Betriebsdruck max.=7 bar, Gewicht=1.2 kg, Höhe=-999, Höhe des Schranks=-999, Länge=-999, Länge des Schranks=-999, Zyklusrate=10 h, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug, Zyklusart=Spülzyklus Zeitlich getaktet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpastendosierer, Ausgießer (Gastronomie), Gastro-Ausgießer, Likör-Ausgießer, Likörausgießer, Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, ausgießer (gastronomie), Digitales Dosiersystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,06* | € 431,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,98* | € 476,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 432,19* | € 494,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,52* | € 501,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,58* | € 546,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|