Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lötspitze Nadelform 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Nadelform 1 mm
Artikel-Nr.:
     115-18252363
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     70-01-01
EAN/GTIN:
     4003019014446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötkartusche
Lötspitzen
lötkartusche 1mm
Lötspitze, Modell: 70-01-01, Passend zu: Pyropen, Pyropen Piezo, Weller Nr.: T0051612099, Lötspitzenform: Nadelform, Serie: Pyropen, Spitzenbreite: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,18*
€ 13,06*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 17,57*
€ 20,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG