Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdampfabsorber 160m³/h 45dB 230V DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18250037
Hersteller:
     Elmi
Herst.-Nr.:
     CA1-S, DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
elmi lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber, Typ=CA1-S, DE, Breite=138 mm, Gewicht=500 g, Höhe=70 mm, Länge=171 mm, Nennspannung max.=230 V, Saugleistung=160 m³/h, Schallpegel max.=45 dB, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Garantie=2 Jahre, Geeignet für=-999, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.