Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249411
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC KRISTALL 400, 810002
EAN/GTIN:
     4006062100029
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810002, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
63 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
535 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,73*
€ 75,24*
€ 5,90*
ab € 58,00*
€ 75,25*
Lager 115
45
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 83,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,14*
€ 98,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,12446* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.