Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoloy Barrenlot, 227°C, Sn99/Cu1, 230g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249055
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     310502
EAN/GTIN:
     4006062105024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Lötzinn
Ecoloy Barrenlot, Typ=310502
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
450 mm
Bruttogewicht:
236 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8003000000
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, lötzinn sn99cu1, lötzinn, lötzinn stannol, Ecoloy Barrenlot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,01*
€ 40,15*
Lager 115
34
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 40,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.