Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lötdraht Sn99.3/Cu0.7 250 g 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18248965
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TC/KS100, 574402
EAN/GTIN:
     4006062744025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Lötzinn
Lötdraht, Flussmittel: KS100, Legierung: Sn99.3/Cu0.7, Anteil Flussmittel: 3 %, Lötdrahtdurchmesser: 0.3 mm, Schmelzpunkt: 227 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.272 kg
Nettogewicht:
0.272 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
63 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, lötzinn stannol, lötzinn, lötzinn sn60, Lötdrähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG