| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18248811 Herst.-Nr.: BVX-101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Lötdampfabsorbersystem, Typ=BVX-101, Breite=300 mm, Gewicht=9 kg, Höhe=290 mm, Länge=230 mm, Nennspannung max.=240 V, Nennspannung mind.=100 V, Saugleistung=110 m³/h, Schallpegel max.=55 dB, Vakuum max.=1.25 kPa, Aufnahmeschaft=Lötdampfabsorber, Garantie=2 Jahre, Geeignet für=-999, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,79* | € 588,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 508,81* | € 608,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 513,80* | € 614,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 557,29* | € 644,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 641,75* | € 751,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|