Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Dosiergerät 100 psi Euro Type C (CEE 7/16) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248731
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DX-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Dosiersystem (Labor)
Labor-Dosiersystem
Labordosiersystem
Digitales Dosiergerät, Typ=DX-350, Betriebsdruck max.=100 psi, Eingangsspannung=24 V, Gewicht=1.2 kg, Höhe=-999, Höhe des Schranks=-999, Länge=-999, Länge des Schranks=-999, Zyklusrate=20 h, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug, Zyklusart=Unterbrechung Spülzyklus Teach-In Zeitlich getaktet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
255 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
3100 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 767,22*
€ 5,90*
ab € 720,20*
€ 811,77*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 715,19*
€ 821,96*
Frei Haus
ab € 813,33*
€ 910,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,96*
€ 978,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,66*
€ 921,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,91*
€ 903,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,19*
€ 851,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
DX9010
ab € 161,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.