Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter, SW1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18231300
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     SW1
EAN/GTIN:
     9337103301316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Magnetschalter
lötkolben weller professional
lötkolben
Magnetschalter, Typ=SW1, Alternative (Alias)=T0051020199N, Aufnahmeschaft=Schalterbaugruppe, Geeignet für=TCP Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 37,08*
€ 48,51*
Frei Haus
ab € 41,04*
€ 56,45*
€ 8,95*
ab € 43,04*
€ 57,68*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 61,27*
€ 5,90*
ab € 50,96*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.