Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse DX Saugdüse 2.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18227787
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX 116
EAN/GTIN:
     4003019059461
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Saugdüse, Typ=DX 116, Alternative (Alias)=T0051314699, Breite der Spitze=2.7 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Saugdüse, Geeignet für=DSX80 and DXV80 Desoldering Iron, Lötspitzenserie=DX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,36*
1
€ 9,80*
ab € 7,38*
€ 10,60*
1
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 11,27*
5 Tage
2504
1
€ 3,79*
ab € 7,83*
€ 11,28*
Lager 115
30
1
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 16,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 294,76*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.