Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse DX Saugdüse 1.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18227779
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DX 115
EAN/GTIN:
     4003019407651
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Saugdüse, Typ=DX 115, Alternative (Alias)=T0051314599, Breite der Spitze=1.9 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Saugdüse, Geeignet für=DSX80 and DXV80 Desoldering Iron, Lötspitzenserie=DX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 8,90*
€ 9,57*
35 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 10,14*
1
€ 4,00*
ab € 8,74*
€ 10,39*
5 Tage
28
1
€ 3,79*
ab € 9,45*
€ 11,08*
Lager 115
23
1
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 12,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 239,17*
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 9,01*
Zubehör
Weller Tools
T0058706794N
ab € 19,07*
Zubehör
Weller Tools
T0051318299N
ab € 302,43*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 22,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 67,76*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.