Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze LT Abgeschrägt, schmal, rund 15mm 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18225740
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT 4
EAN/GTIN:
     4003019424405
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitze, Typ=LT 4, Alternative (Alias)=T0054443999, Breite der Spitze=1.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=80 W, Spitzenlänge=15 mm, Winkel Lötspitze=45 °, Form Lötspitze=Abgeschrägt, schmal, rund, Geeignet für=WP80 WSP80 MPR80 FE 75 Soldering Iron, Lötspitzenserie=LT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötspitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,76*
€ 6,22*
1
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,33*
1
€ 9,80*
ab € 4,36*
€ 6,35*
5 Tage
498
1
€ 3,79*
ab € 4,76*
€ 6,88*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 5,02*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 293,79*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,26*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 420,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052918999N
ab € 258,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,64*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 292,87*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,47*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 181,54*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 241,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,71*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,29*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,10*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 175,75*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.