Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 24 V/80 W, Lötspitze LT-Serie 80W 24V 10s 350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18225625
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSP 80 WSP80N
EAN/GTIN:
     4003019015788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
Lötkolben 24 V/80 W, Lötspitze LT-Serie, Typ=WSP 80 WSP80N, Alternative (Alias)=T0052916199N, Ausgangsleistung=80 W, Heizdauer=10 s, Löttemperatur max.=350 °C, Löttemperatur min.=50 °C, Spannungsversorgung=24 V, Garantie=2 Jahre, Lötspitzenserie=LT Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
42 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
212 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 24v 80w, lötkolben, lötkolben 80w, Lötkolben 24 V/80 W, Lötspitze LT-Serie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,64*
€ 172,57*
€ 4,80*
ab € 142,67*
€ 172,58*
6 Tage
59
€ 3,79*
ab € 153,45*
€ 184,30*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 184,78*
Lager 115
42
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 213,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,49*
Zubehör
Weller Tools
T0054442699
ab € 7,50*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,04*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,71*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 4,14*
Zubehör
Weller Tools
T0054441799
ab € 18,99*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
WPH 80
ab € 32,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.