Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18224800 Herst.-Nr.: DS 113 EAN/GTIN: 9337103333034 |
| |
|
| | |
| Saugdüse, Typ=DS 113, Alternative (Alias)=T0051351399, Breite der Spitze=2.5 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=18 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Entlötdüse, Geeignet für=DS 22 DS80 DSV 80 Desoldering Irons, Lötspitzenserie=DS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötpumpe weller, entlötpumpe, lötspitzen 1,2 mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 13,17* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,87* | € 14,10* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 14,61* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,27* | € 14,62* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,34* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|