Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Schlüsselschalter, SE1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18098902
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SE1000
EAN/GTIN:
     4012270001461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
AP-Schlüsselschalter, Typ=SE1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
372 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: abus ap schlüsselschalter, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, AP-Schlüsselschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,36*
€ 58,14*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,07*
€ 58,98*
6 Tage
9
€ 6,95*
ab € 52,08*
€ 58,99*
€ 8,95*
ab € 51,41*
€ 59,99*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ME1050
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.