Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabeltacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18098554
Hersteller:
     Unspecified
Herst.-Nr.:
     4722753
EAN/GTIN:
     7033290807540
Suchbegriffe:
Handtacker
Kabel-Handtacker
Kabeltacker
kabel-handtacker
Kabeltacker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.900 kg
Tiefe:
2801 mm
Bruttogewicht:
0.900 kg
Breite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG