Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verpackungsband orange 19mmx66m orange 19 mmx66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18091241
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Verpackungsband orange 19mmx66m Abmessungen L x B: 66 m x 19 mm Abmessungen L x B x H: 66 x 19 mm Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.086 kg
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
Breite:
112 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.