Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungshaken, 25.4mm, Weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18090672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 3526 WHITE HOOK 25 MM
EAN/GTIN:
     50021200862446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
befestigungshaken
Befestigungshaken, Typ=SJ 3526 WHITE HOOK 25 MM, Breite=25.4 mm, Dicke=4.4 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.9 N/cm, Länge=-999, Temperatur, max.=49 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=Nylon, Bandtyp=Hakenverschluss, Klebstoff=Synthetischer Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
17,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,23*
€ 15,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,38*
€ 14,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.