Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräs-/Bohrkopf PF 230 34mm, 280, 540, 780, 910, 1710, 2500/min. 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086176
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     PF 230 24 104
EAN/GTIN:
     4006274241046
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Fräs-/Bohrkopf PF 230, Typ=PF 230 24 104
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
230 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
8350 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
8459390000
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, proxxon bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Fräs-/Bohrkopf PF 230
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,18*
€ 570,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,67*
€ 573,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,90*
€ 637,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 590,46*
€ 701,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,51*
€ 774,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,66*
€ 787,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,46*
€ 702,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.