Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flussmittel-Dispenser-Nadel, Dünne Nadel für ESD-Flux-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18085320
Hersteller:
     R&R Lotion
Herst.-Nr.:
     41-096-6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Bürsten
ESD-Handschuhe
ESD-Schuhe
Elektrostatische Ladung
Flussmittel-Dispenser-Nadel, CAT Catalogue Description 3: Dünne Nadel für ESD-Flux-Flasche, Entladezeit: Von 1000V bis 100V <2 Sec, Oberflächenwiderstand: < 1010 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
43 mm
Ursprungsland:
SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG