Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierung, Ecken in L-Form, L, Gelb, Polyester, Bodenmarkierungsgrafiken, 20Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082085
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
ToughStripe Bodenmarkierung, Ecken in L-Form, Typ=104433, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-COR-YL-20, Breite=50.8 mm, Etikettenanzahl=20 Stück, Länge=127 mm, Etikettenart=Bodenmarkierungsgrafiken, Etikettenfarbe=Gelb, Etikettmaterial=Polyester, Form=L, Sprache=Zeichsprache
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Weitere Suchbegriffe: ToughStripe Bodenmarkierung, Ecken in L-Form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,51*
€ 36,79*
€ 8,95*
ab € 26,66*
€ 37,88*
Lager 115
26
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.