| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18082028 Herst.-Nr.: 104319 EAN/GTIN: 754473160975 |
| | |
|
| | |
| ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104319, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-BK/WT-STR-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Schwarz/Weiss, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 54 mm | Tiefe: | 135 mm | Bruttogewicht: | 595 g | Breite: | 140 mm | MERCATEO_WA_NR: | 3919108090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 55,78* | € 72,20* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 57,84* | € 74,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 60,24* | € 78,23* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 72,32* | € 95,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,928* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|