Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierungsband, 50.8mm x 30.48m, Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082025
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104312
EAN/GTIN:
     754473160906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb brady
bodenmarkierband gelb
ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104312, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-YL-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Gelb, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
53 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
608 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, ToughStripe Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 54,72*
€ 71,68*
Lager 115
66
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 73,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,60*
€ 77,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,84*
€ 87,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,891* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.