Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ToughStripe Bodenmarkierungsband, 50.8mm x 30.48m, Grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082022
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104315
EAN/GTIN:
     754473160937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gruen brady
bodenmarkierband
ToughStripe Bodenmarkierungsband, Typ=104315, Alternative (Alias)=TS-50.80-514-GR-RL, Bandbreite=50.8 mm, Bandlänge=30.48 m, Temperatur, max.=54 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Adhesive=Ja, Bandfarbe=Grün, Bandmaterial=Polyester, Bandtyp=Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband grün, ToughStripe Bodenmarkierungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 54,67*
€ 71,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,91*
€ 73,42*
Lager 115
13
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,64*
€ 78,02*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 96,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,02*
€ 92,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,04*
€ 91,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 73,73*
€ 87,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,42*
€ 84,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.