Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klettband schwarz 25 mmx5 m VE%3DRolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18081786
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ-355 D
EAN/GTIN:
     4001895502392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klett-Band
Klett-Streifen
Klettband Abmessungen L x B: 5 m x 25 mm Abmessungen L x B x H: 5 x 25 mm Farbe: schwarz Material: Polyolefin Verwendung: Für Aussenanwendungen, Klebstoff Acrylat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
495 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
495 g
Breite:
210 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 3,90*
ab € 120,23*
€ 124,64*
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,31*
€ 127,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 116,29*
€ 127,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,05*
€ 151,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,31*
€ 138,41
pro Rolle
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000070523
ab € 70,42*
Sonstiges
3M
DT211345194
ab € 123,45*
Sonstiges
3M
SJ354X
ab € 87,75*
Sonstiges
3M
SJ-457 D
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.