Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, Doppelseitig, 25mm x 25m, Transparent / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18081735
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9195 25MMX25M
EAN/GTIN:
     8021684192357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebeband, Typ=9195 25MMX25M, Breite=25 mm, Dicke=0.13 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=-20 °C, Bandfarbe=Transparent Gelb, Bandstützmaterial=Polypropylen, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
28 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
56
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 12,06*
€ 3,50*
ab € 24,65*
€ 32,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.