Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstupfer, 152mm, Watte, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18078081
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CT200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Reinigungstupfer, Typ=CT200, Durchmesser des Tupferkopfes=4.8 mm, Tupferanzahl=100, Tupferlänge=152 mm, Tupferkopf-Material=Watte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
48,6 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
5601219000
Weitere Suchbegriffe: reinigungsstäbchen itw chemtronics, reinigungs stäbchen, Reinigungstupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CT100
ab € 5,60*
Zubehör
Chemtronics
CX50
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.