Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersatzlinse Binokular 2.5x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18076453
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     16452
EAN/GTIN:
     4026158056931
Suchbegriffe:
Vergrösserungsgläser
Lupen
Skalenlupen
Ersatzlinse Binokular, Vergrösserung: 2.5x
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.016 kg
Nettogewicht:
0.016 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,33*
€ 34,20*
€ 9,90*
ab € 39,17*
€ 44,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG